曜日別特売
36502AR15JTDG TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 150 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502AR15JTDG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80569154

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 150 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502AR15JTDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80569154品番36502AR15JTDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様【最小品質ファクター】50長さ(mm)2.29寸法(mm)2.29×1.73×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.73シリーズ3650許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数920MHzパッケージ/ケース0805 (2012M)インダクタンス(nH)150最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする