曜日別特売
36501JR33JTDG TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 330 nH, 100mA, 1.8 x 1.12 x 1.02mm, 36501JR33JTDG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80569285

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 330 nH, 100mA, 1.8 x 1.12 x 1.02mm, 36501JR33JTDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80569285品番36501JR33JTDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様【最小品質ファクター】25長さ(mm)1.8寸法(mm)1.8×1.12×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.12シリーズ3650許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数900MHzパッケージ/ケース0603 (1608M)インダクタンス(nH)330最大直流電流(mA)100最大直流抵抗(Ω)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする