曜日別特売
AP22-32A-K-S-KIT AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80570542

AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1.25管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)-注文コード80570542品番AP22-32A-K-S-KIT
参考基準価格(税別)¥33,280販売価格(税込)¥34,320
販売価格(税別)
31,200
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2種別部品接続口径1.25材質(シール)-管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)-ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体-材質(Oリング)-材質(ボディ)-耐圧力(MPa)-弁構造-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする