5554923-2 TE Connectivity 基板接続用ソケット 24 極 2.16mm 2 列 PCBマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80571814

TE Connectivity 基板接続用ソケット 24 極 2.16mm 2 列 PCBマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80571814品番5554923-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
タイプコネクタピッチ(mm)2.16極数24シリーズCHAMP行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプPCBマウント接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする