曜日別特売
178328-2 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 3.81mm 2列 178328-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80574377

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 3.81mm 2列 178328-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80574377
品番
178328-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
ピッチ(mm)
3.81
極数
20
シリーズ
Dynamic 3000
定格電圧
250.0 V
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする