曜日別特売
440054-2 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 440054-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80574736

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 440054-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード80574736品番440054-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ピッチ(mm)2極数2シリーズHPI定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする