TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.0mm 2列 3-794630-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(408個)
注文コード
80574964
品番
3-794630-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
3
極数
2
シリーズ
Micro MATE-N-LOK
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
5
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート