TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 1376382-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80575165
品番
1376382-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5
極数
2
シリーズ
Power Key
定格電圧
300 → 0 V
定格電流(A)
10
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
押し込みタイプ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート