曜日別特売
2-1445057-4 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.0mm 1列 2-1445057-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80576565

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.0mm 1列 2-1445057-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(215個)注文コード80576565品番2-1445057-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ピッチ(mm)3極数4シリーズMicro MATE-N-LOK定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする