1586515-2 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1586515-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80576775

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1586515-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80576775品番1586515-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
ピッチ(mm)5.08極数4シリーズCommercial MATE-N-LOK定格電圧250.0 V定格電流(A)13行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする