TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 5146800-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(121個)
注文コード
80577238
品番
5146800-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5
極数
5
定格電圧
50.0 V
定格電流(A)
8.8
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート