曜日別特売
292207-6 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 292207-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80577396

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 292207-6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80577396品番292207-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
ピッチ(mm)1.5極数6シリーズAMP Mini CT行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする