281742-3 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 281742-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80577658

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 281742-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード80577658品番281742-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
ピッチ(mm)2.54極数6シリーズAMPMODU HE14行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする