TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 2.2Ω ±5%, ROX1SJ2R2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80579399
品番
ROX1SJ2R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
シリーズ
ROX1S
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
2.2
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属酸化物
温度係数(ppm/℃)
±300
最小動作温度(℃)
-55