ROX3SJ220K TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 220kΩ ±5%, ROX3SJ220K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80580379

TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 220kΩ ±5%, ROX3SJ220K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード80580379品番ROX3SJ220K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリーズROX3S抵抗(kΩ)220定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする