曜日別特売
SQMR533KJ TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 33kΩ ±5%, SQMR533KJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80580817

TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 33kΩ ±5%, SQMR533KJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード80580817品番SQMR533KJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリーズSQM5抵抗(kΩ)33定格電力(W)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする