TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 7W 10kΩ ±5%, SQMR710KJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
80580887
品番
SQMR710KJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シリーズ
SQM7
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
7
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属酸化物
温度係数(ppm/℃)
±300
最小動作温度(℃)
-55