曜日別特売
LR1LJR10 TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100mΩ ±5%, LR1LJR10 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80584256

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100mΩ ±5%, LR1LJR10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80584256品番LR1LJR10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
シリーズLR1L定格電力(W)0.5抵抗100mΩ許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする