曜日別特売
UPF50B1K0V TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±0.1%, UPF50B1K0V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80584308

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±0.1%, UPF50B1K0V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード80584308品番UPF50B1K0V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗1kΩ許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする