曜日別特売
LR1F20K TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 20kΩ ±1%, LR1F20K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80584545

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 20kΩ ±1%, LR1F20K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード80584545品番LR1F20K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする