曜日別特売
LR1F5R1 TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 5.1Ω ±1%, LR1F5R1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80584667

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 5.1Ω ±1%, LR1F5R1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80584667品番LR1F5R1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗5.1Ω許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする