TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1.2kΩ ±5%, ROX1SJ1K2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
80584710
品番
ROX1SJ1K2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
シリーズ
ROX1S
定格電力(W)
1
抵抗
1.2kΩ
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55