TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 2W 47Ω ±5%, ROX2SJ47R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80584746
品番
ROX2SJ47R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シリーズ
ROX2S
定格電力(W)
2
抵抗
47Ω
許容差
±5%
温度係数
±350ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小動作温度(℃)
-55