曜日別特売
929504-4 TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 メス 車載用コネクタハウジング, 929504-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80585060

TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 メス 車載用コネクタハウジング, 929504-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80585060品番929504-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
幅(mm)23高さ(mm)29.5タイプ車載用コネクタハウジングシリーズJunior Power Timer材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイププラグイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする