曜日別特売
8-968974-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 18極 メス, 8-968974-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80585699

TE Connectivity 自動車用コネクタ 18極 メス, 8-968974-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80585699品番8-968974-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
幅(mm)28極数18シリーズAMP MCP 2.8深さ(mm)23.5行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする