TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス Header, 6473418-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80586049
品番
6473418-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
幅(mm)
45.5
高さ(mm)
27.9
タイプ
Header
シリーズ
SUPERSEAL
深さ(mm)
36.5
行数
4
材質(コンタクト)
真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装