TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクルハウジング, 1-1418483-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80586198
品番
1-1418483-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
幅(mm)
26
色
黒
高さ(mm)
18.5
タイプ
レセプタクルハウジング
シリーズ
HDSCS
定格電流(A)
40
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りPBT
行数
1
IP等級
IP67, IP6K9K
オス・メス
メス
最小動作温度(℃)
-40