TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 40極 メス 車載用配線コネクタ, 1318384-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80586670
品番
1318384-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
幅(mm)
49.4
色
ナチュラル
高さ(mm)
15.5
タイプ
車載用配線コネクタ
シリーズ
TH 025
深さ(mm)
24.47
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装