曜日別特売
1-967280-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 42極 オス 基板ヘッダ, 1-967280-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586679

TE Connectivity 自動車用コネクタ 42極 オス 基板ヘッダ, 1-967280-11-967280-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80586679
品番
1-967280-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
幅(mm)
37.1
色
黒
高さ(mm)
32.5
タイプ
基板ヘッダ
シリーズ
Timer
材質(ハウジング)
PBT
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
プラグイン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする