曜日別特売
184046-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 オス 車載用コネクタハウジング, 184046-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586706

TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 オス 車載用コネクタハウジング, 184046-1

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80586706
品番
184046-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
幅(mm)
32.6
色
黒
高さ(mm)
24.8
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
SSC
定格電流(A)
10
深さ(mm)
27.6
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80586706
2026-04-27
用途: NA8(BPエンジン)のスロットルセンサーのコネクターとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

完全互換で問題無く使用できました。トヨタの4A-GEUのスロットルセンサーにも使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする