TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 94極 メス 車載用コネクタハウジング, 284743-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80587485
品番
284743-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
幅(mm)
46
色
黒, 茶
高さ(mm)
97
極数
94
シリーズ
Micro Quadlok System
深さ(mm)
74.3
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント