曜日別特売
CFR100J1K0 TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1kΩ ±5%, CFR100J1K0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588210

TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1kΩ ±5%, CFR100J1K0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード80588210品番CFR100J1K0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗1kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする