CFR100J220K TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 220kΩ ±5%, CFR100J220K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588228

TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 220kΩ ±5%, CFR100J220K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80588228品番CFR100J220K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗220kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする