TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 22kΩ ±5%, CFR100J22K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80588255
品番
CFR100J22K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
シリーズ
CFR100
定格電力(W)
1
抵抗
22kΩ
許容差
±5%
温度係数
-500 → -100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
最小動作温度(℃)
-55