曜日別特売
CFR200J33K TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 33kΩ ±5%, CFR200J33K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80588350

TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 33kΩ ±5%, CFR200J33K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80588350品番CFR200J33K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
シリーズCFR200定格電力(W)2抵抗33kΩ許容差±5%温度係数-500 → -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする