TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 680Ω ±5%, CFR200J680R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80588377
品番
CFR200J680R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シリーズ
CFR200
定格電力(W)
2
抵抗
680Ω
許容差
±5%
温度係数
-500 → -100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
最小動作温度(℃)
-55