CKD
AP22E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc2
ポート数
2
定格電圧(V)
AC100
注文コード
80590666
品番
AP22E4-50A-03T-AC100V
参考基準価格(税別)
¥109,340
販売価格(税込)
¥105,270
販売価格(税別)
¥
95,700
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ポート数・定格電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード