CKD
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1 1/4
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rc
注文コード
80590824
品番
AP22E2-32A-C4T-AC100V
参考基準価格(税別)
¥77,990
販売価格(税込)
¥75,020
販売価格(税別)
¥
68,200
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
Rc1 1/4
定格電圧(V)
AC100
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード