TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, 8.63mm x 自消性
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80592340
品番
1-206062-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
サーモプラスチック
色
黒
シリーズ
CPC
機能
自消性
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
8.63
スタイル
ケーブルクランプ