TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
3-2273126-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592410
品番
3-2273126-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
【コーディング】A
長さ(m)
1.5
定格電圧
24 V dc
保護等級
IP65、IP67
AWG
22
芯数
4
シールド
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】メス【2】オス