TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592559
品番
3-2273127-4
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
【コーディング】A
規格
CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧
24 V dc
材質(シース)
PUR
保護等級
IP65、IP67
芯数
5
シールド
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】メス【2】オス