TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80592577
品番
2273000-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
規格
CSA、ELV準拠、RoHS、ULmm
定格電圧
60 V ac/dc
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
保護等級
IP65
シールド
シールドなし
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】オス
コネクタ2
未処理終端