2273049-1 TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592787

TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:82273049-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80592787
品番
2273049-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
仕様
【コーディング】A
規格
CSA、ELV準拠、EN60557、RoHS準拠、ULmm
定格電圧
30 V ac/dc
材質(シース)
PUR
保護等級
IP65、IP67
芯数
8
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】メス
コネクタ2
未処理終端

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする