曜日別特売
HF20 アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:20mm 幅:21mm 高さ:28mm, HF20 AAVID THERMALLOY 80593548

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:20mm 幅:21mm 高さ:28mm, HF20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80593548品番HF20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
長さ(mm)20幅(mm)21取付クリップ高さ(mm)28寸法20 x 21 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗13.1℃/WパッケージTO-220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする