曜日別特売
NR0518010 フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2 フロンケミカル 80594704

フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード80594704品番NR0518010
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用

接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5804適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする