フロンケミカル
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80594756
品番
NR0518011
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径
R3/4
材質/仕上
PFA/PTFE
内径(Φmm)
24.8
使用圧力(MPa)
なし
外径(Φmm)
26.7
コード
(番号)205-5788
適合チューブ
NR0519006、NR0519015
適合流体
酸・アリカリ・超純水
アズワン品番
67-6859-85