曜日別特売
OBTP-N オーバーテーブル OBTPシリーズ ナビス(アズワン) 80595000

オーバーテーブル OBTPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード80595000品番OBTP-N
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高さは30mmごとに調節可能です。
ストッパー付きのため、しっかり固定できます。
天板の四隅は丸くなっていますので、安心してお使いいただけます。天板は表も裏も化粧合板を使用していますので、汚れても拭き取ることができます。

材質本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン質量(kg)18ナチュラル耐荷重(kg)50キャスターΦ50mm(4輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×400×690~1020アズワン品番0-5938-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする