アーテック[学校教材・教育玩具]
ハンドフリーチアポンポン名札付 ピンクシルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
80595815
品番
18481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
キャッチコピー:取り違えても安心の名札付が登場!
商品説明:柔らかいゴムで痛くない ソフトゴム付
セット内容
ポンポン×2
材質
PET
寸法(mm)
たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45、名札:50×1
包装形態
袋入
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。
商品説明動画
参考になった