18480 ハンドフリーチアポンポン名札付 グリーンシルバー アーテック[学校教材・教育玩具] 80595824

18480 ハンドフリーチアポンポン名札付 グリーンシルバー アーテック[学校教材・教育玩具] 80595824
18480 ハンドフリーチアポンポン名札付 グリーンシルバー アーテック[学校教材・教育玩具] 80595824

ハンドフリーチアポンポン名札付 グリーンシルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組注文コード80595824品番18480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

キャッチコピー:取り違えても安心の名札付が登場!
商品説明:柔らかいゴムで痛くない ソフトゴム付

セット内容ポンポン×2材質PET寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45、名札:50×1包装形態袋入
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする