アーテック[学校教材・教育玩具]
サテン小旗 蛍光グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80595937
品番
18484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
キャッチコピー:軽量で丈夫!サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズ !
商品説明:光沢のあるきれいな色の小旗
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
旗:約410×300、棒:Φ8×450
注意
※-